ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-42-42-NJ-SW

Scharnieren, verstelbaar, spuitgietzink

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 238-42-42-NJ-SW
Rubix:A0799254
Fabrikant:GN 238-42-42-NJ-SW
EAN:4045525542808
ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-42-42-NJ-SW

Technische samenvatting

Typenj
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 238-42-42-NJ-SW


Scharnieren GN 238 zorgen voor een technisch en optisch perfecte positionering van de deur in het kozijn. De stalen stelschijf heeft aan de onderkant een snijring die bij het aandraaien van de verzonken schroef in de straalvormig geplaatste ribben van de vleugel van gegoten zink snijdt. Hierdoor ontstaat een vormsluiting die voorkomt dat het scharnier na montage kan worden versteld. De afdekkappen bedekken de bevestigingselementen en geven het scharnier een aantrekkelijk uiterlijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Typenj
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Breedte42 mm
Hoogte42 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83021000
€ 20,62 excl. BTW
/ stuk
€ 24,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Type