ELESA+GANTER SCHARNIER 3-DELIG GN 129.2-50-51-C-ST

Scharnieren, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 129.2-50-51-C-ST
Rubix:A0799353
Fabrikant:GN 129.2-50-51-C-ST
EAN:4045525925823
ELESA+GANTER SCHARNIER 3-DELIG GN 129.2-50-51-C-ST

Technische samenvatting

Typec
Materiaal mantelstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER 3-DELIG GN 129.2-50-51-C-ST


Scharnieren GN 129.2 worden gebruikt voor deuren die aan de buitenkant gelijk liggen met het frame en kunnen in gemonteerde toestand niet worden uitgehangen. Door de bevestiging aan de binnenkant zijn ze bijzonder geschikt voor deuren en kleppen die ter bescherming tegen manipulatie van buitenaf niet mogen worden gedemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht213 g
Typec
Materiaal mantelstaal
Breedte50 mm
Hoogte51 mm
Aangepaste tariefcode83021000
€ 29,90 excl. BTW
/ stuk
€ 36,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen