ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 138-ZD-50-52-A-SR

Scharnieren

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 138-ZD-50-52-A-SR
Rubix:A0799061
Fabrikant:GN 138-ZD-50-52-A-SR
EAN:4045525928459
ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 138-ZD-50-52-A-SR

Technische samenvatting

Typea
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 138-ZD-50-52-A-SR


GN 138-scharnieren zijn door hun aantrekkelijke ontwerp geschikt voor gebruik in machines en installaties waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan een fraai vormgeving. Door de verborgen en daardoor fraudebestendige bevestiging aan de achterzijde wordt het bijzondere uiterlijk van het scharnier extra benadrukt. De afmetingen l1 / l2 en boorgatafstanden m1 / m2 komen overeen met de gangbare scharnieren GN 237 / GN 237.1 en kunnen deze dus vervangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht130 g
Typea
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Breedte50 mm
Hoogte52 mm
Aangepaste tariefcode83021000
€ 15,65 excl. BTW
/ stuk
€ 18,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen