ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-40-40-C-SW

Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 237-ZD-40-40-C-SW
Rubix:A0799687
Fabrikant:GN 237-ZD-40-40-C-SW
EAN:4045525541399
ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-40-40-C-SW

Technische samenvatting

Typec-sw
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER SCHARNIER, ZINK SPUITGIET GN 237-ZD-40-40-C-SW


Scharnieren, Zinkspuitgietwerk / Aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht59 g
Typec-sw
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Breedte40 mm
Hoogte40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83021000
€ 15,60 excl. BTW
/ stuk
€ 18,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Type