FACOM WRINGSTAAF+KNIEGEWRICHT 3/8" J.140A

Scharnierend handvat 3/8"

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:J.140A
Rubix:10102165
EAN:3148516618115
FACOM WRINGSTAAF+KNIEGEWRICHT 3/8" J.140A

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte260 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM WRINGSTAAF+KNIEGEWRICHT 3/8" J.140A


J.140A van Facom is een scharnierend handvat met 3/8"-vierkantaandrijving. De robuuste constructie en levenslange garantie maken dit gereedschap tot een betrouwbare keuze in elke mechanische werkplaats.

Kenmerken:
De scharnierende kop draait over 180° en is voorzien van een remsysteem dat de gekozen hoek behoudt, ook wanneer een dop is bevestigd. Deze stabiliteit voorkomt herhaaldelijk herpositioneren en draagt bij aan nauwkeurig werken in beperkte ruimtes. De 3/8"-vierkantaandrijving is uitgerust met een borgkogel die de dop veilig op zijn plaats houdt en het risico op vallen of verlies beperkt. De handgreep van bi-materiaalelastomeer beschermt tegen slijtage en is bestand tegen gangbare oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt, zoals SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil en kerosine. De glanzend verchroomde afwerking vergemakkelijkt het reinigen en draagt bij aan een langere levensduur.

Specificaties:
• Referentie bij Facom: J.140A.
• Aandrijfvierkant: 3/8".
• Lengte: 260 mm.
• Nettogewicht: 0,23 kg.
• Zwenkbereik van de kop: 180° rond één as.
• Dopvergrendeling: geïntegreerde borgkogel.
• Materiaal handgreep: bi-materiaalelastomeer.
• Afwerking: glanzend verchroomd.
• Chemische bestendigheid: SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine.
• Garantie: levenslange Facom-garantie.

Normen:
• DIN 3122/ISO 3315: internationale en Europese normen die de dimensionele en mechanische eisen vastleggen voor handgrepen en hulpstukken voor 3/8"-dopsleutelgereedschap.

Sterke punten

- Moeiteloos vasthouden van de positie: de kop met 180°-vergrendeling behoudt de gekozen werkhoek zonder herhaaldelijk handmatig ingrijpen, wat vermoeidheid bij langdurig gebruik vermindert.
- Beveiliging van de dop: de geïntegreerde kogelvergrendeling op het ⅜"-vierkant voorkomt dat de dop valt of verloren gaat op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Bestand tegen werkplaatsvloeistoffen: de handgreep van bi-materiaalelastomeer is bestand tegen langdurig contact met de meest gangbare brandstoffen, oplosmiddelen en hydraulische vloeistoffen, wat de levensduur van het gereedschap verlengt.
- Gegarandeerde continuïteit: de levenslange garantie met omruilregeling elimineert alle onvoorziene vervangingskosten en maakt dit tot een betrouwbare investering op lange termijn.

Toepassingen

Het J.140A scharnierend handvat wordt gebruikt in alle situaties waar de bewegingsruimte beperkt is of wordt belemmerd door nabijgelegen onderdelen: motorcompartimenten, transmissies, elektromechanische kasten of machinechassis. Het is bijzonder geschikt voor onderhoudswerkzaamheden in de industriële sector en in de auto-industrie en vrachtwagen-, spoorweg-, landbouw- of luchtvaartmechanica, waar de aanwezigheid van agressieve vloeistoffen (brandstoffen, hydraulische vloeistoffen of ontdooimiddelen zoals Skydrol) veel voorkomt.
Typische toepassingsgebieden zijn onder meer het onderhoud van wagenparken (bedrijfsvoertuigen, bouwmachines), de productiesector en het onderhoud van vliegtuigen. De lengte van 260 mm biedt voldoende hefboomwerking voor de gangbare aanhaalmomenten bij 3/8", zonder dat dit ten koste gaat van de ruimte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht228 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260x25x25 mm
Gewicht verpakking232 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte260 mm
Afwerkingverchroomd
32,97 excl. BTW
/ stuk
39,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen