Gewrichtslagers INA GE360-DW-2RS2-B-XL, Buitendiameter: 480 mm | Breedte: 160 mm | Binnendiameter: 360 mm

Scharnierlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE360-DW-2RS2-B-XL
Rubix:A0221264
Fabrikant:0174336810000
EAN:4012802539233
INA GE 360 DW/2RS2/B/XL KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter360 mm
Buitendiameter480 mm
Breedte160 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 360 DW/2RS2/B/XL KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal groot scharnierlager GE..-DW-2RS2, onderhoudsvrij, volgens DIN ISO 12 240-1, aan beide zijden afgedicht
Groot radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie C, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84616 g
Binnendiameter360 mm
Buitendiameter480 mm
Breedte160 mm
Materiaal42crmo4-tq gehard lagerstaal met elgoglide® glijlaag (contactoppervlak met hardchroomcoating).
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Typegroot radiaal sferisch glijlager, onderhoudsvrij, x-life, afgedicht (lipafdichtingen met verhoogde afdichtingswerking aan beide zijden) – din iso 12240-1, afmetingsserie c.
Gewicht85,4 kg
Dikte135 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14300000 N
Aangepaste tariefcode84833080
32.167,79 excl. BTW
/ stuk
38.923,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen