ELESA+GANTER STELVOET GN 6311.4-50-M10-37-OS

Scharniervoet staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 6311.4-50-M10-37-OS
Rubix:A0594692
Fabrikant:6311.4-50-M10-37-OS
EAN:4045525104723
ELESA+GANTER STELVOET GN 6311.4-50-M10-37-OS

Technische samenvatting

Materiaalstaal (verzinkt, blauw gepassiveerd); houdveer: roestvast staal aisi 301
Uitvoeringzonder kunststofkap
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 6311.4-50-M10-37-OS


Levelling feet GN 6311.4 are normally used when a thread is present at the machine side to adjust the height. The pin diameter d3 is smaller than the core diameter of the thread, with the effect that the screw can be turned in at the pin. The pressure pin is easily inserted into the plate, with the retaining ring ensuring that the assembly is secure in axial direction. The static load of the levelling feet GN 6311.4 is limited by the laod capacity of the grub screw (Tensile strength class 5.8). The static load values (only valid for Type OS/KS) in the above table refer to a net vertical load in relation to the ball socket. Under normal operating conditions side loading or angular loading is not uncommon and the load capacity would be considerable reduced which must be taken into consideration.
Stevige scharniervoet van verzinkt staal (blauw gepassiveerd) met houdveer van roestvast staal AISI 301 – zonder kunststofkap. Voor het plaatsen en nivelleren van apparaten en installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal (verzinkt, blauw gepassiveerd); houdveer: roestvast staal aisi 301
Uitvoeringzonder kunststofkap
Diameter schroefdraad10 mm
Diameter50 mm
Vormos
Laadcapaciteit15500 kg
Aangepaste tariefcode84879059
€ 22,44 excl. BTW
/ stuk
€ 27,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen