ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-25-M8-40-KRE
Scharniervoeten, voet / verstelspindel roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.6-25-M8-40-KRE
Rubix:A0594991
Fabrikant:GN 343.6-25-M8-40-KRE
EAN:4045525844889




Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.6 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-25-M8-40-KRE
De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.6 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (materiaal 1.4305). De in de tabel aangegeven waarden gaan daarbij uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.6 zijn niet demonteerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Uitvoering | gn 343.6 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Diameter | 25 mm |
| Vorm | kre |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,39 excl. BTW
/ stuk
€ 28,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen