Referenties
Elesa+Ganter:GN 343.1-25-M6-OS
Rubix:A0594829
Fabrikant:GN 343.1-25-M6-OS
EAN:4045525494381






Technische samenvatting
| Materiaal | staal/elastomeer |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.1 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.1-25-M6-OS
Scharniervoeten GN 343.1 zijn niet demonteerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Materiaal | staal/elastomeer |
| Uitvoering | gn 343.1 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | os |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,25 excl. BTW
/ stuk
€ 9,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen