ELESA+GANTER STELVOET GN 343.1-32-M10-KSE
Scharniervoeten, binnendraad, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.1-32-M10-KSE
Rubix:A0594844
Fabrikant:GN 343.1-32-M10-KSE
EAN:4045525817739




Technische samenvatting
| Materiaal | staal/elastomeer |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.1-32-M10-KSE
Scharniervoeten GN 343.1 zijn niet demonteerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Materiaal | staal/elastomeer |
| Uitvoering | gn 343.1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | kse |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,81 excl. BTW
/ stuk
€ 19,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen