ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M10-63-KSE

Scharniervoeten, voet / verstelspindel roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 343.6-50-M10-63-KSE
Rubix:A0594895
Fabrikant:GN 343.6-50-M10-63-KSE
EAN:4045525844711
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M10-63-KSE

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Uitvoeringgn 343.6
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M10-63-KSE


De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.6 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (materiaal 1.4305). De in de tabel aangegeven waarden gaan daarbij uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.6 zijn niet demonteerbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14 g
Materiaalroestvrij staal
Uitvoeringgn 343.6
Diameter schroefdraad10 mm
Diameter50 mm
Vormkse
Aangepaste tariefcode84879059
€ 41,43 excl. BTW
/ stuk
€ 50,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter schroefdraad

Diameter