ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M12-80-KS
Scharniervoeten, voet / verstelspindel roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.6-50-M12-80-KS
Rubix:A0595069
Fabrikant:GN 343.6-50-M12-80-KS
EAN:4045525027008






Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Uitvoering | gn 343.6 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-50-M12-80-KS
De statische belastbaarheid van de scharniervoeten GN 343.6 wordt beperkt door de toegestane belastbaarheid van de scharnierkogel met verstelspindel (materiaal 1.4305). De in de tabel aangegeven waarden gaan daarbij uit van een zuivere drukbelasting loodrecht op de scharniervoet. De in de praktijk vaak voorkomende extra buig- en knikbelastingen leiden tot een vermindering van de belastbaarheid van de verstelspindel en moeten dienovereenkomstig in aanmerking worden genomen. Scharniervoeten GN 343.6 zijn niet demonteerbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Uitvoering | gn 343.6 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | ks |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,70 excl. BTW
/ stuk
€ 48,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen