GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LUXSAR LAAG S3S SR MT 46 - 880782
SCHOENEN LUXSAR S3 SRC ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:880782
Rubix:22851857
Fabrikant:880782
EAN:3660338342868

Documenten
Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN LUXSAR LAAG S3S SR MT 46 - 880782
De Luxsar veiligheidsschoenen zijn ontworpen om optimaal comfort, versterkte bescherming (S3) en uitstekende prestaties op de werkvloer te bieden. Dankzij geavanceerde technologieën zoals het Putek® bovenwerk en de Infinergy®-tussenzool van BASF voldoen ze aan de eisen van professionals die op zoek zijn naar betrouwbare, lichte en duurzame PBM’s.
Kenmerken:
De Luxsar schoen onderscheidt zich door het Putek®-bovenwerk, een textiel dat uiterst slijtvast, ademend en waterafstotend is. Dit materiaal biedt een uitzonderlijke duurzaamheid tegen slijtage, terwijl het toch flexibel blijft. De binnenvoering van honingraat bevordert de ventilatie en beperkt transpiratie. De brede, geperforeerde aluminium neus beschermt tot 200 joule zonder extra gewicht toe te voegen. De composiet antiperforatiezool is soepel en niet-magnetisch. De zool in PU2D, gecombineerd met BASF Infinergy®, zorgt voor een dynamische demping die energie teruggeeft bij elke stap. Deze lage schoenen bieden een uitstekende grip (SRC) en zijn ESD-gecertificeerd voor gebruik in EPA-zones die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in een brede reeks maten
• Gewicht: 520 g per schoen (maat 42)
• Veiligheidsneus: aluminium
• Antiperforatiezool: composiet
• Tussenzool: PU2D (polyurethaan met dubbele dichtheid) + Infinergy® BASF (geëxpandeerd TPU)
• Buitenzool: PU (polyurethaan)
• Sluiting: stoffen oogjes
• Veters: polyamide
• Antislipcoëfficiënt SRA (keramiek/water-detergent): 0,48 (vlak)/0,36 (hak 7°)
• Antislipcoëfficiënt SRB (staal/glycerine): 0,23 (vlak)/0,19 (hak 7°)
Normen:
• CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM (categorie II)
• Conform de norm EN ISO 20345, categorie S3 SRC
• ESD-gecertificeerd
Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.
Kenmerken:
De Luxsar schoen onderscheidt zich door het Putek®-bovenwerk, een textiel dat uiterst slijtvast, ademend en waterafstotend is. Dit materiaal biedt een uitzonderlijke duurzaamheid tegen slijtage, terwijl het toch flexibel blijft. De binnenvoering van honingraat bevordert de ventilatie en beperkt transpiratie. De brede, geperforeerde aluminium neus beschermt tot 200 joule zonder extra gewicht toe te voegen. De composiet antiperforatiezool is soepel en niet-magnetisch. De zool in PU2D, gecombineerd met BASF Infinergy®, zorgt voor een dynamische demping die energie teruggeeft bij elke stap. Deze lage schoenen bieden een uitstekende grip (SRC) en zijn ESD-gecertificeerd voor gebruik in EPA-zones die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in een brede reeks maten
• Gewicht: 520 g per schoen (maat 42)
• Veiligheidsneus: aluminium
• Antiperforatiezool: composiet
• Tussenzool: PU2D (polyurethaan met dubbele dichtheid) + Infinergy® BASF (geëxpandeerd TPU)
• Buitenzool: PU (polyurethaan)
• Sluiting: stoffen oogjes
• Veters: polyamide
• Antislipcoëfficiënt SRA (keramiek/water-detergent): 0,48 (vlak)/0,36 (hak 7°)
• Antislipcoëfficiënt SRB (staal/glycerine): 0,23 (vlak)/0,19 (hak 7°)
Normen:
• CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM (categorie II)
• Conform de norm EN ISO 20345, categorie S3 SRC
• ESD-gecertificeerd
Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.
Sterke punten
• Dynamische demping dankzij BASF Infinergy®, die meer dan 55% van de energie bij elke stap teruggeeft
• Putek®-bovenwerk: ultrabestendig tegen slijtage, waterafstotend en ademend, voor een langere levensduur
• Licht en soepel ontwerp dat spiervermoeidheid vermindert
• Uitstekende grip op gladde of olieachtige oppervlakken dankzij de PU-antislipzool
• Putek®-bovenwerk: ultrabestendig tegen slijtage, waterafstotend en ademend, voor een langere levensduur
• Licht en soepel ontwerp dat spiervermoeidheid vermindert
• Uitstekende grip op gladde of olieachtige oppervlakken dankzij de PU-antislipzool
Toepassingen
De Luxsar ESD S3 SRC veiligheidsschoenen zijn ideaal voor dagelijks gebruik in industriële, logistieke en technische omgevingen. Ze zijn perfect geschikt voor magazijnmedewerkers, onderhoudstechnici, productiemedewerkers en professionals in de bouw en de auto-industrie. Dankzij het lichte en comfortabele ontwerp zijn ze bijzonder geschikt voor lange werkdagen, staand of in beweging, zowel binnen als buiten, op harde of gladde vloeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | putek |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,83 excl. BTW
/ paar
€ 107,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46