(U) GISS SCHOEN SPURR 2 S3 MT45 LAAG ZWART - 855120
Schoenen SPURR 2 S3 SRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:855120
Rubix:22161034
EAN:3660338106026

Documenten
Productdetails : (U) GISS SCHOEN SPURR 2 S3 MT45 LAAG ZWART - 855120
Norm: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Schacht van waterafstotend leer. Dubbele zool van polyurethaan. Bovenkant van de schacht is gevoerd, bescherming van de enkel en de achillespees. Voering van ademend gaas.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Een optimale diepte van de noppen, maximale grip op elk terrein. Licht en niet-magnetisch dankzij de veiligheidselementen zonder metaal.
Schacht van waterafstotend leer. Dubbele zool van polyurethaan. Bovenkant van de schacht is gevoerd, bescherming van de enkel en de achillespees. Voering van ademend gaas.
TOEPASSINGEN: Voor werkzaamheden buiten, in de industrie, in de bouw of in vochtige omgevingen.
PLUSPUNTEN: Een optimale diepte van de noppen, maximale grip op elk terrein. Licht en niet-magnetisch dankzij de veiligheidselementen zonder metaal.
Sterke punten
De eerste schoen met een inlegzool van EVA voor
een betere absorptie van schokken van hakken.
een betere absorptie van schokken van hakken.
Toepassingen
• Outdoor work, industries, construction, wet environments.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,31 excl. BTW
/ paar
€ 70,56 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
EU Schoenmaat
45