BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 96 LG S3 W MT48
BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 96 LG S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bata:816-6919100-48-W
Rubix:A0003864
Fabrikant:8166919100-48
EAN:8712843690998

Documenten
Productdetails : BATA VEILIGHEIDSSCHOEN TRAXX NXT 96 LG S3 W MT48
De Traxx NXT 96 is een laag model S3 veiligheidsschoen met een schacht van nubuck leder en een TPU-neusbescherming. Het model is voorzien van een antipenetratie insert van FlexGuard® kunststof en een veiligheidsneus van staal. De Bata Cool comfort®-voering laat de schoen ademen en Odor Control houdt de voeten fris. De Traxx collectie is uitgerust met een SRC gecertificeerde QuattroTech®-TPU-zool die niet alleen erg flexibel is, maar ook veel demping en schokabsorptie biedt. Met Traxx ben je verzekerd van een perfecte pasvorm, ultiem comfort, uitstekende grip en stabiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,53 excl. BTW
/ paar
€ 126,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
48
