3M VALLIJN PROTECTA VALDEMPER BAND 25MM 1,5M
Schokabsorberende leeflijn
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AE5315WAF
Rubix:A0339509
Fabrikant:7100220240

Documenten
Productdetails : 3M VALLIJN PROTECTA VALDEMPER BAND 25MM 1,5M
Gebruik 3M Protecta Sanchoc schokabsorberende bandleeflijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een volledig valbeschermingssysteem. Soepele en flexibele band biedt groot gebruiksgemak. Zeer slijtvast bandmateriaal met breedte van 25 mm en 45 mm
Sterke punten
•Gebruik 3M Protecta Sanchoc schokabsorberende bandleeflijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een volledig valbeschermingssysteem
Soepele en flexibele band biedt groot gebruiksgemak
Zeer slijtvast bandmateriaal met opties voor breedtes van 25 mm en 45 mm
Uiteinden gestikt met hoogsterkte polyester garen
Identificatielabels beschermd binnen transparante schokabsorberende hoes
Soepele en flexibele band biedt groot gebruiksgemak
Zeer slijtvast bandmateriaal met opties voor breedtes van 25 mm en 45 mm
Uiteinden gestikt met hoogsterkte polyester garen
Identificatielabels beschermd binnen transparante schokabsorberende hoes
Toepassingen
Bouw;Algemene industrie;Transport;Nutsvoorzieningen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,5 m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Type | schokabsorberende leeflijn |
| Materiaal | polyester (draad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,00 excl. BTW
/ stuk
€ 165,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen