3M PROTECTA VALLIJN SANCHOC KERNMANTEL DUBBEL 130 M AE532/31
Schokabsorberende vallijn
Zie technische informatieReferenties
3M:1260151
Rubix:A0615425
Fabrikant:7100208180

Productdetails : 3M PROTECTA VALLIJN SANCHOC KERNMANTEL DUBBEL 130 M AE532/31
Gebruik 3M Protecta schokabsorberende kernmanteltouw-vallijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem. De energieabsorberende vallijn brengt uw val veilig tot stilstand. De scheurband-energieabsorber vermindert de krachten op uw lichaam tot <6 kN bij een val
Sterke punten
•Gebruik 3M Protecta schokabsorberende kernmanteltouw-vallijnen met een 3M valbeveiligingsharnas als onderdeel van een compleet valbeveiligingssysteem
Energieabsorberende vallijn brengt uw val veilig tot stilstand
De scheurband-energieabsorber vermindert de krachten op uw lichaam tot <6 kN bij een val
10,5 mm duurzaam kernmanteltouw als pootmateriaal voor een lange productlevensduur
Twee benen
Energieabsorberende vallijn brengt uw val veilig tot stilstand
De scheurband-energieabsorber vermindert de krachten op uw lichaam tot <6 kN bij een val
10,5 mm duurzaam kernmanteltouw als pootmateriaal voor een lange productlevensduur
Twee benen
Toepassingen
Bouw;Algemene industrie;Transport;Nutsvoorzieningen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,3 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Type | schokabsorberende vallijn |
| Materiaal | polyester (draad) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,25 excl. BTW
/ stuk
€ 181,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen