Referenties
Bahco:3875-RL2
Rubix:A0039742
EAN:7314150312948




Productdetails : BAHCO VEILIGHEIDSKOORD 1.0M TAH 3875-RL2
Uittrekbaar veiligheidskoord voor gereedschap tot max. 1 kg met vaste RVS karabijnhaak. Volledig uitgeschoven lengte: 1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1 m |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Type | uittrekbaar veiligheidskoord (retractable lanyard) met vaste, niet-verwijderbare karabijnhaak |
| Materiaal | polycarbonaat behuizing; spectra/textieldraad; roestvrijstalen (rvs) karabijnhaak met vergrendeling (niet-verwijderbaar) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,53 excl. BTW
/ stuk
€ 61,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
