Referenties
Festo:DYSS-G8-4-4-Y1F-G2
Rubix:A0251668
Fabrikant:8111384
EAN:4052568561130




Documenten
Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-G8-4-4-Y1F-G2 8111384
Sterke punten
-Hydraulische schokdemper met trajectgestuurde stroomregelingsfunctie
Snel stijgende dempingskrachtcurve
Korte dempingsslag
Geschikt voor trillingsarme werking
Niet geschikt voor roterende aandrijvingen
Onderhoudsvrij
Metalen eindpositie op de behuizing
Doorlopende montagedraad met inwendige zeskant
DYSS-. . . -F1A: aanbevolen voor productiefaciliteiten voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Snel stijgende dempingskrachtcurve
Korte dempingsslag
Geschikt voor trillingsarme werking
Niet geschikt voor roterende aandrijvingen
Onderhoudsvrij
Metalen eindpositie op de behuizing
Doorlopende montagedraad met inwendige zeskant
DYSS-. . . -F1A: aanbevolen voor productiefaciliteiten voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | g 2 in |
| Slag van de Cilinder | 4 mm |
| Max. Effectieve massa | 1,7 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,01 excl. BTW
/ stuk
€ 64,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen