Referenties
Festo:DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14
Rubix:A0377531
Fabrikant:8161527
EAN:4052568597351

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14 8161527
DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m16x1 |
| Totale lengte | 89 mm |
| Slag van de Cilinder | 12 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 8 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 36000 Nm³/h |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 76 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellend; enkelwerkend duwen; montage via borgmoer |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,06 excl. BTW
/ stuk
€ 194,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen