Referenties
Festo:DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14
Rubix:A0377528
Fabrikant:8161529
EAN:4052568597375

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14 8161529
DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m22x1,5 |
| Totale lengte | 111,8 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 30 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 64000 Nm³/h |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 94,8 mm |
| Bouwvorm | duwwerking, enkelwerkend |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,34 excl. BTW
/ stuk
€ 230,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen