BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER 6.3MM BS100016
Schokdempergereedschapsset, 39-delig
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BS100016
Rubix:A0771826
EAN:7314150232963

Productdetails : BAHCO SPANSCHROEF SCHOKDEMPER 6.3MM BS100016
Universele spanschroef schokdemperset, 39-delig. Geschikt voor Mac Pherson schokdempers. Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Aantal elementen | 39 |
| Afdruk | plat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,59 excl. BTW
/ stuk
€ 11,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
