Referenties
Milwaukee:4932498653
Rubix:A0714983
Fabrikant:4932498653
EAN:4058546525224

Productdetails : MILWAUKEE SCHORT MET ZAKKEN 4932498653
Schort met zakken
Schort met zakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 25 |
| Lengte | 610 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| Materiaal | vinyl |
| Kleur | rood |
| Diepte | 640 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,91 excl. BTW
/ stuk
€ 132,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
