CUTLINE HOEKFREES FRSD90AT 08016 - 832648

Schouder schelpfrees 90° frsd90at

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:832648
Rubix:20621042
EAN:3660338053696
CUTLINE HOEKFREES FRSD90AT 08016 - 832648

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Diameter cilinderboring27 mm
Z7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HOEKFREES FRSD90AT 08016 - 832648


Schouder schelpfrees 90° frsd90at

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter80 mm
Diameter cilinderboring27 mm
Z7 mm
Interne koelingnee
Type plaatbevestigingfrsd90at 080 16
359,95 excl. BTW
/ stuk
435,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen