Referenties
Gedore:134-100
Rubix:10020593
Fabrikant:8781620
EAN:4010883878166

Productdetails : GEDORE SCHRAAPSTAAL, 3-KANTIG 100MM - 134-100
• van speciaal staal
• werkvlakken geslepen
• met houten greep
• dmv stalen ring geborgde kling
Schraapstaal, 3-kantig 100 mm van speciaal staal werkvlakken geslepen met houten greep dmv stalen ring geborgde kling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Type snede | dreikant (3-kantig) |
| Aangepaste tariefcode | 82055910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
