Referenties
Stahlwille:10676-2K/ 85X12X315
Rubix:10127388
Fabrikant:72083103
EAN:4018754278534



Productdetails : STAHLWILLE SCHRAAPSTAAL 10676-2K-3 85X12X315
Dreikant-lepel-schraapstaal van chroomlegeringsstaal met 3-component handgreep. Voor nauwkeurig schrapen van lageroppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 315 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | dreikant-lepel-schraapstaal (bearing scraper) |
| Sectie | 85 x 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,28 excl. BTW
/ stuk
€ 19,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
