Referenties
Fabory:07812.100.040
Rubix:08132676
EAN:8715492160638

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK METRISCH FIJN D913 M10X1,25X40
~d913 45h schroef STHC platte punt mf
M10X1,25X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | koploze inbusschroef met platte punt (stelbout) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 708,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 857,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen