KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M4X8
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07820.040.008
Rubix:08121657
EAN:8715492160911

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M4X8
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,44 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen