SPARTEX RVS A4 TAPEIND D835 M12X50

Schroef zonder kop, ˜ 2d draadeind

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VST2D12X50EFA4
Rubix:A0821216
Fabrikant:0835412 50
EAN:4043377055743
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D835 M12X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D835 M12X50


SPARTEX RVS A4 TAPEIND D835 M12X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 835
Type afdrukbuitenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
€ 292,46 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 353,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Type afdruk