Referenties
Vervangen ref.:STHCPL5X25Z
Spartex:STHCPL5X25EFZ
Rubix:08132468
Fabrikant:004026.12100.0050.025
EAN:4051426079206


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X25
Binnenzeskantschroef zonder platkop 5x25 - verzinkt staal ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 57,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm