SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X30

Schroef zonder kop, ˜ 2d draadeind

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VST2D8X30EFA2
Rubix:A0821096
Fabrikant:083528 30
EAN:4043377055309
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X30


SPARTEX RVS A2 TAPEIND D835 M8X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 835
Type afdrukgeen afdruk
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
€ 205,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 248,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Type afdruk