SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:STHC8X12BTCUVA2
Spartex:VSTHCC8X12EFA2
Rubix:08250905
Fabrikant:402928 12
EAN:4043377076137


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
12 mm