Referenties
Spartex:VTCHC38X1.1/2
Rubix:08721166
Fabrikant:083912.12004.0380.038
EAN:4051426734976

Productdetails : SPARTEX 12.9 SCHROEF UNC CILKOP 1936 BZK BS2470 3/8X1.1/2.
ASME B18.3 / ASTM A 574 (~12.9) cilinderschroeven met binnenzeskantkop UNC Afmeting: 5/16 x 1 1/2
Inbusbout 38X38 - filt. Gedeeltelijk UNC - staal 12.9 R 083912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2571 g |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M38 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 38 mm |
| Type bedrading | imperiale |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 135,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
38 mm
