SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC20X50EFA4-70ISO
Rubix:08222980
Fabrikant:4762420 50
EAN:4043377064219
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50
brand logo

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M20X50


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 20X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad20 mm
Grootte afdruksw17
Type bedradingmetrisch
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M20