Referenties
Spartex:VEPAULCHCF9.10X16.12
Rubix:08130779
Fabrikant:007379.12004.0100.016
EAN:4051426189806

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M10)12X16
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schoudertapschroef F9 10X16 - SW6 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 944 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm
