Referenties
Spartex:VEPAULCHC5M5X12.12
Rubix:08130757
Fabrikant:007379.12000.0050.012
EAN:4043952511756

Productdetails : SPARTEX 12.9 PASSCHROEF CILKOP BZK TOL-F9 I7379 (M5)6X12
ISO 7379 12.9 passingschouderbouten aspassing f9 Afmeting: 8 - M 6 x 12
Schoudertapschroef H8 tolerantie 5X12 - SW3 - staal 12.9 ISO 7379
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 7379 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
12 mm
