KL.100 FLENSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M8X20
Zelfborgende cilinderflensschroef met binnenzeskant Staal 100
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07095.080.020
Rubix:08740032
EAN:8715492063717

Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | binnenzeskant |
Productdetails : KL.100 FLENSCHROEF ZELFBORGEND CILKOP BZK M8X20
Zelfborgende cilinderflensschroef met binnenzeskant Staal 100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,4 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 100 |
| Vorm van de kop | cilinderkop met flens |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes