Referenties
Spartex:BHC10X12EF10ZISO
Rubix:08120979
Fabrikant:007380.10101.0100.012
EAN:4043952513460


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M10X12
Binnenzeskantbout 10X12 - SW6 - verzinkt staal ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1280 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm