Referenties
Spartex:FHC20X180PF10ISO
Rubix:08111311
Fabrikant:010642.10000.0200.180
EAN:4043952601433


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X180
Verzonkenkopschroef HC 20X180 deeldraad - SW12 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44800 g |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,29 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 123,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20