Referenties
Spartex:BHC16X30EF10ZISO
Rubix:08115157
Fabrikant:007380.10101.0160.030
EAN:4043952758533


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF LBK BZK I7380-1 M16X30
Binnenzeskantbout 16X30 - SW10 - verzinkt staal ISO 7380-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6310 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 142,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm