Referenties
Spartex:CHCRED24X100PF8
Rubix:08115007
Fabrikant:007984.08000.0240.100
EAN:4043952546185

Productdetails : SPARTEX 8.8 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M24X100
Inbusbout, binnenzeskant, platte kop 24X100 - SW17 staal 8.8 DIN 7984
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7984 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,59 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 177,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Draadoppervlak
Metrische diameter
M24
