Referenties
Spartex:BHCEMB8X30EF10ZISO
Rubix:08120849
Fabrikant:007380.10102.0080.030
EAN:4051426559289


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M8X30
Binnenzeskantbout 8X30 - SW5 - verzinkt staal ISO 7380-2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1356 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 7380 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm