Referenties
Spartex:FHC5X60PF8ZISO
Rubix:08115362
Fabrikant:010642.08100.0050.060
EAN:4043952605837


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X60
Verzonkenkopschroef HC 5X60 deeldraad - SW3 staal verzinkt ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 774 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5