Referenties
Spartex:FHC20X40PF8ZISO
Rubix:08115373
Fabrikant:010642.08100.0200.040
EAN:4043952606988


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X40
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt verzonken schroeven met binnenzeskant Afmeting: M 20 x 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2560 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,29 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 47,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20