Referenties
Spartex:FHC20X50PF8ZISO
Rubix:08111425
Fabrikant:010642.08100.0200.050
EAN:4043952607008


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 08.8 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M20X50
Verzonkenkopschroef HC 20X50 deeldraad - SW12 staal verzinkt ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3075 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw12 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M20