Referenties
Vervangen ref.:888046
Spartex:FHC6X30PF10ZISO
Rubix:A0241925
Fabrikant:010642.10100.0060.030
EAN:4043952602263


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M6X30
Verzonkenkopschroef HC 6X30 gedeeltelijke draad - SW4 verzinkt staal ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 622 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 67,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M6