Referenties
Spartex:FHC16X60PF10ISO
Rubix:08111291
Fabrikant:010642.10000.0160.060
EAN:4043952601075


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X60
Verzonkenkopschroef HC 16X60 deeldraad - SW10 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4585 g |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M16