SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X85

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC30X85EFA2-70ISO
Rubix:A0823518
Fabrikant:4762230 85
EAN:4043377259219
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X85

Technische samenvatting

Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X85


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M30X85

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte85 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM30
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad30 mm
Grootte afdruksw22
Type bedradingmetrisch
181,31 excl. BTW
/ 10 stuks
219,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

85 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M30