Referenties
Vervangen ref.:FHC5X18EF10BR
Spartex:FHC5X18PF10ISO
Rubix:08115286
Fabrikant:010642.10000.0050.018
EAN:4043952599914


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M5X18
Verzonkenkopschroef HC 5X18 gedeeltelijke draad - SW3 staal 10.9 ISO 10642
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 284 g |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 30,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Draadoppervlak
Metrische diameter
M5