SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X16

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC12X16EFA4-70ISO
Rubix:08223368
Fabrikant:4762412 16
EAN:4043377063069
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X16
brand logo

Technische samenvatting

Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M12X16


SPARTEX RVS A4-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 12X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
KwaliteitsklasseA4-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
€ 37,25 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 45,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M12